Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook C736-TCO-C7CW 29,5 cm (11.6") HD N100 4 GB DDR5-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook C736-TCO-C7CW 29,5 cm (11.6") HD N100 4 GB DDR5-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook C736-TCO-C7CW 29,5 cm (11.6") HD N100 4 GB DDR5-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook C736-TCO-C7CW 29,5 cm (11.6") HD N100 4 GB DDR5-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook C736-TCO-C7CW 29,5 cm (11.6") HD N100 4 GB DDR5-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook C736-TCO-C7CW 29,5 cm (11.6") HD N100 4 GB DDR5-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook C736-TCO-C7CW 29,5 cm (11.6") HD N100 4 GB DDR5-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook C736-TCO-C7CW 29,5 cm (11.6") HD N100 4 GB DDR5-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook C736-TCO-C7CW 29,5 cm (11.6") HD N100 4 GB DDR5-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook C736-TCO-C7CW 29,5 cm (11.6") HD N100 4 GB DDR5-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer Chromebook C736-TCO-C7CW 29,5 cm (11.6") HD N100 4 GB DDR5-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6E (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109980248
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KD8EG.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Zukunftssicherer Prozessor
Profitieren Sie dank des neuesten Intel-Prozessors von einer langen Akkulaufzeit und einer reaktionsschnelleren Software. The extra performance and advanced Intel Wi-Fi 6E with optional 4G LTE ensure classroom projects run smoothly and consistently.

Langlebig und robust
Dieses robuste Chromebook verfügt über eine MIL-STD-810H-Zertifizierung4, einen Stoßdämpfer, der das Gerät bei Stürzen aus einer Höhe bis zu 122 cm schützt, sowie eine wasserfeste Tastatur, die die Komponenten vor bis zu 330 ml Flüssigkeit schützt.

Wartbare Tastatur
The serviceable keyboard design with mechanically anchored keys protects from accidental key removal while also allowing quick keyboard replacement with the removal of just two screws.

Powering Your Studies
10 Stunden1 Akkulaufzeit sind eine gefühlte Ewigkeit. Lassen Sie Ihr Netzteil zu Hause. Dank des leistungsstarken, langlebigen Akkus kommen Sie mit nur einer einzigen Ladung durch den ganzen Tag.

Chrome Education Upgrade mit Zero-Touch-Registrierung
The Chrome Education Upgrade with zero-touch enrollment leverages your Chromebook’s full capabilities to mitigate rising teacher workloads and simplify device enrollment into school domains.

Auf Nachhaltigkeit ausgelegt
Dank der recycelten Materialien, der nachhaltigen Verpackung, dem energieeffizienten Design und der EPEAT-Registrierung3 ist dieses Notebook das Sinnbild unserer Earthion-Initiative zur Abfallreduzierung über die gesamte Lebensdauer des Geräts hinweg.

Weniger Plastikmüll in den Meeren
Dieses Chromebook verwendet recycelten Kunststoff im Inneren des OceanGlass-Touchpads, der Ihnen eine glatte, glasähnliche Haptik bietet, wenn Sie mit den Fingern über das Touchpad gleiten.

Natürliche Ressourcen schonen
Unsere Verpackungen aus geformtem Zellstoff bestehen aus Recyclingpapier, Pappe und anderen Naturfasern und bieten damit mehr Nachhaltigkeit als herkömmliche Verpackungen aus Kunststoff und Styropor.

TCO-zertifiziert5
Bestimmte Konfigurationen dieses Notebooks sind in einigen Ländern TCO-zertifiziert. Dabei handelt es sich um das weltweit führende Nachhaltigkeitszertifikat für IT-Produkte. Diese Zertifizierung verdeutlicht das Engagement von Acer, die Umwelt mit umweltfreundlicheren Designs und Geschäftsmodellen zu verbessern.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
Flash
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1350 g
Breite
296 mm
Tiefe
211.3 mm
Höhe
21 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
HD-Typ
HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
29.5 cm
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N100
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,93*
€ 403,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,79*
€ 391,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,77*
€ 388,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 36,04*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,36*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,64*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,24*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,39*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,72*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.