Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koss KE5 Kopfhörer im Ohr Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koss KE5 Kopfhörer im Ohr Schwarz
Koss KE5 Kopfhörer im Ohr Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10995044
Hersteller:
     Koss
Herst.-Nr.:
     KE5K
EAN/GTIN:
     0021299175484
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
60 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.