Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4"-Koaxial-Deckenlautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4"-Koaxial-Deckenlautsprecher
ATEN 4"-Koaxial-Deckenlautsprecher
ATEN 4"-Koaxial-Deckenlautsprecher
ATEN 4"-Koaxial-Deckenlautsprecher
ATEN 4"-Koaxial-Deckenlautsprecher
ATEN 4"-Koaxial-Deckenlautsprecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109756187
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     AS104-AT
EAN/GTIN:
     4710469341694
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher
Der AS104 ist ein Paar 4"-koaxialer 2-Wege-Deckenlautsprecher, die eine ordentliche Klangleistung liefern. Jeder Lautsprecher ist mit einem 4-Zoll-Tieftöner, einem 20-mm-Kalottenhochtöner und einer Belastbarkeit von 30 W RMS, 60 W Peak (8 Ω) ausgestattet. Die hervorragende und gleichbleibende Klangqualität wird durch die Vorteile der Bandbreite von 100-20 kHz und der großen Reichweite gewährleistet, sodass weniger Lautsprecher zur Abdeckung des Hörbereichs benötigt werden und die Kosten für das installierte System gesenkt werden können.

Der Lautsprecher enthält einen entsprechenden Transformator, der bequem an 70/100-V-Leitungen oder an 8 Ω betrieben werden kann, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Phasenprobleme werden durch den Einsatz des koaxialen Neodym-Magnettreibers minimiert, sodass sich Schallwellen mit verschiedenen Frequenzbändern leichter addieren lassen, anstatt sich gegenseitig auszulöschen. Das aus UL94-V0-konformen flammhemmenden Materialien gefertigte Gehäuse und die verzinkte Stahlrückwand erhöhen die Sicherheit bei Anwendungen, bei denen Flammen- und Brandschutz von höchster Bedeutung sind. Für die Installation verfügt jeder Lautsprecher über eine Ausschnittschablone, die eine schnelle und einfache nachträgliche Installation ermöglicht, und kann mit dem Dogleg-Montagesystem befestigt werden. Das lackierbare Magnetgitter gewährleistet eine mühelose Installation und Reinigung und fügt sich unauffällig in jede Raumgestaltung ein.

AS104 ist ideal für Wohn- und Unternehmensanwendungen, wie z. B. Auditorien, Gotteshäuser, Sportstätten und alle kleinen und mittelgroßen kommerziellen Räume, die eine klare und verständliche Klanglösung ohne Kompromisse bei der Lebenssicherheit erfordern.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsvolumen
50687.16 cm³
Audio
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
60 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
86 dB
THD, totalklirren
5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
2200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
20 mm
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
101.6 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Volumen Hauptkarton
50687.16 cm³
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9460 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Transformatorabgriffe
2.5,5,10,20 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi, Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.