Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leba NoteCharge NCHAR-UB10-SC Ladegerät für Mobilgeräte Tablet, Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leba NoteCharge NCHAR-UB10-SC Ladegerät für Mobilgeräte Tablet, Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Leba NoteCharge NCHAR-UB10-SC Ladegerät für Mobilgeräte Tablet, Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Leba NoteCharge NCHAR-UB10-SC Ladegerät für Mobilgeräte Tablet, Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Leba NoteCharge NCHAR-UB10-SC Ladegerät für Mobilgeräte Tablet, Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Leba NoteCharge NCHAR-UB10-SC Ladegerät für Mobilgeräte Tablet, Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Leba NoteCharge NCHAR-UB10-SC Ladegerät für Mobilgeräte Tablet, Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109746987
Hersteller:
     LEBA Innovation
Herst.-Nr.:
     NCHAR-UB10-SC
EAN/GTIN:
     5704454016512
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.68 A
Max. Leistung
120 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsstrom (5V)
2.4 A
Ausgangsstrom
2400 mA
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
465 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen
Leistung
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Tablet, Universal
Energiequelle
USB
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
10
Schnellladung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überspannung, Überlastschutz, Überstrom
Zertifizierung
CE, RoHS, FCC
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c, universalladegerät, ladegerät usb 10fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.