Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun SK2400 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun SK2400 Schwarz
Braun SK2400 Schwarz
Braun SK2400 Schwarz
Braun SK2400 Schwarz
Braun SK2400 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109708964
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     80707968
EAN/GTIN:
     4210201447610
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Form
Rechteck
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
11 mm
Geeignet für
Universal
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
2
Reinigungsbürste
Ja
Trimmer enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
50 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.