|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-109690276 Herst.-Nr.: TCR6ASS070BL EAN/GTIN: 5420016862488 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 270 g | Merkmale | Kabellänge | 7 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Kabelform | Rund |  | AWG Kabelgröße | 27/7 |  | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Frequenz | 500 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |