Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Reflect REFMB113 - Boulder Beige Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Reflect REFMB113 - Boulder Beige Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle
Case Logic Reflect REFMB113 - Boulder Beige Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109676049
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204952
EAN/GTIN:
     0085854254786
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Beige
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
213 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
304 x 15 x 212 mm
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 13 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.