Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Laps LAPS114 - Dill Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Laps LAPS114 - Dill Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Olive
Case Logic Laps LAPS114 - Dill Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Olive
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109675990
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204968
EAN/GTIN:
     0085854254946
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 14 zoll
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Olive
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
278 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
368 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
216 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
343 x 43 x 240 mm
Verpackungsbreite
368 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Weitere Suchbegriffe: notebook schutzhülle case logic, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.