Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Granit Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Granit Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS Granit Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS Granit Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109633819
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABVS45090
EAN/GTIN:
     4043158067880
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Trust the professionals: Unser Hochsicherheits-Vorhangschloss Granit 37/55 eignet sich sehr gut für hohe Werte, bei hohem Diebstahlrisiko. TRUST THE PROFESSIONALS Unser GRANIT™ Vorhangschloss ist das Schloss für höchste Sicherheitsansprüche und made in Germany. Setzen Sie bei der Absicherung von hohen Werten und einem hohen Diebstahlrisiko auf unser Granit 37/55! Hallen, Türen, Tore, Container oder LKW verschließen Sie mit diesem Vorhangschloss zuverlässig. Es erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften und zählt zu unseren Hochsicherheitsschlössern. Das Schloss aus der GRANIT™ Kollektion ist nach der Europäischen Norm EN 12320 gefertigt und verfügt über eine spezielle Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz. Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl, im Inneren kommt ein ABUS Plus Scheibenzylinder zum Einsatz. Von den zwei mitgelieferten Schlüsseln ist einer mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Sie können dieses Vorhängeschloss entweder mit Code Karte oder Sicherungskarte erwerben. Bei der Code Karte genügt die Nummer auf der Karte, dass Sie bei einem Händler Schlüssel nachmachen lassen können. Bei der Sicherungskarte behalten Sie die Kontrolle: Originalschlüssel können nur gegen Vorlage der beiliegenden Sicherungskarte beim lizenzierten ABUS Fachhändler nachgemacht werden. Tipp: In Kombination mit der Überfalle 130 ist der Schutz noch zuverlässiger!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
62.5 mm
Korpustiefe
31 mm
Höhe
158.5 mm
Schäkeldurchmesser
11 mm
Durchgangshöhe
100 mm
Horizontaler Abstand (max.)
27.5 mm
Gewicht
599 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Korpusmaterial
Stahl
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Korrosionsbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,69*
€ 350,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,17*
€ 347,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.