Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Extensa 15 EX215-33-37UB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Extensa 15 EX215-33-37UB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Acer Extensa 15 EX215-33-37UB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Acer Extensa 15 EX215-33-37UB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Acer Extensa 15 EX215-33-37UB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Acer Extensa 15 EX215-33-37UB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Acer Extensa 15 EX215-33-37UB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Acer Extensa 15 EX215-33-37UB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Acer Extensa 15 EX215-33-37UB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Acer Extensa 15 EX215-33-37UB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Acer Extensa 15 EX215-33-37UB Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 i3-N305 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109411045
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.EH6EG.005
EAN/GTIN:
     4711121294921
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Produktivität durch Leistung
Mit den neuesten Prozessoren und Grafikkarten bieten Extensa Notebooks viel Leistung in ihrem eleganten und tragbaren Gehäuse.

Atemberaubende Bilder
Auf den großen Displays mit schmalem Rahmen und einem höheren Verhältnis zwischen Bildschirm und Gehäuse genießen Sie alle Details und satte Farben.

Erweiterte Videokonferenz-Funktionen
Die optimierten digitalen Webcams, Mikrofone und integrierten Stereolautsprecher bieten Ihnen ein besseres Videokonferenzerlebnis.

Entwickelt für Unternehmen
Diese einfachen und dennoch leistungsstarken Geräte dienen bei internen wie externen Meetings als ideales Arbeitswerkzeug.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
40 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
362.9 mm
Tiefe
237.5 mm
Höhe
18.9 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-N305
Prozessor Boost-Frequenz
3.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,61*
€ 611,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,98*
€ 606,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,85*
€ 596,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,10*
€ 574,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,22*
€ 538,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,86*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,28*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,13*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,80*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,40*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,45*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.