Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin AT 9264 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin AT 9264 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Severin AT 9264 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Severin AT 9264 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Severin AT 9264 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Severin AT 9264 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Severin AT 9264 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109261323
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     9264000
EAN/GTIN:
     4008146038723
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
1752 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Bräunungsstufen
7
Variable Schlitzbreite
Ja
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.8 m
Breite
315 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
1236 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.