Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun HC5330 Schwarz 17 Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun HC5330 Schwarz 17 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun HC5330 Schwarz 17 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun HC5330 Schwarz 17 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Braun HC5330 Schwarz 17 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109252029
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     80708784
EAN/GTIN:
     4210201448716
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
183 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
369.7 g
Batteriegewicht
13 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
459.22 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Längenschritte
17
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Minimum Haarlänge
3 mm
Maximum Haarlänge
35 mm
Geeignet für
Kopf
Haltbarkeitsdauer (max.)
5 Jahr(e)
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Anzahl enthaltener Führungskämme
2
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
50 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.