Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEC 3-1213 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEC 3-1213 Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TEC 3-1213 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109193197
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEC 3-1213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
200 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 95 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
9.1 mm
Gewicht
4.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 3w
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.