Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano BFTMB13-PP Notebooktasche 33 cm (13") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano BFTMB13-PP Notebooktasche 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Tucano BFTMB13-PP Notebooktasche 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Tucano BFTMB13-PP Notebooktasche 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Tucano BFTMB13-PP Notebooktasche 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Tucano BFTMB13-PP Notebooktasche 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Tucano BFTMB13-PP Notebooktasche 33 cm (13") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109190402
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFTMB13-PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 13" (2016-2022) MacBook Air 13" (2018-2022) Laptop 12"
Fronttasche
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
20 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
304.1 x 212.4 x 14.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.