Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Reflect REFPC113 - Astro Dust Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Reflect REFPC113 - Astro Dust Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Rot
Case Logic Reflect REFPC113 - Astro Dust Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109188778
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204957
EAN/GTIN:
     0085854254830
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
notebook schutzhülle 13 zoll case l...
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
358 mm
Höhe des Versandkartons
273 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
230 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
330 x 22 x 229 mm
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 13 zoll, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.