| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-109185853 Herst.-Nr.: FFGD2932 EAN/GTIN: 841333118143 |
| |
|
| | |
| Er war Charles Xaviers erster Schüler und es gibt niemanden, der sich so sehr für den Traum des Professors von einer friedlichen Koexistenz zwischen Mutanten und Menschen einsetzt, wie Cyclops. Mit seinen mächtigen optischen Strahlen und seinem taktischen Verstand führt Cyclops die X-Men als Feldkommandant auf ihren Missionen an. Jetzt führt Cyclops den Angriff in Marvel Champions: Das Kartenspiel an. Cyclops ist ein geborener Anführer und ein brillanter Taktiker, was ihn zu einem großen Gewinn für jedes Team macht. In diesem Helden-Pack findet ihr Cyclops, seine fünfzehn Signaturkarten und ein komplettes Sortiment an Karten des Führungsaspekts, die euch dazu einladen, eure Verbündeten zum Sieg zu inspirieren. Wenn ihr Magneto und seine Bruderschaft der Mutanten herausfordern wollt, könnt ihr mit dem Helden-Pack Cyclops loslegen. Diese Erweiterung enthält ein vorgefertigtes Deck mit 40 Karten, das euch die Möglichkeit gibt, sofort loszuspielen. Zum Spielen wird das Grundspiel Marvel Champions: Das Kartenspiel benötigt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kartenspiel-Erweiterung | | Genre | Rollenspiele | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 12 Jahr(e) | | Spielzeit | 30 min | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Sprache der Spielregeln | Deutsch | | Anzahl der Karten | 60 Stück(e) | | Erweiterbares Spiel | Ja | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |