Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Music Sound SWAG WIRELESS EARPHONES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Music Sound SWAG WIRELESS EARPHONES
Music Sound SWAG WIRELESS EARPHONES
Music Sound SWAG WIRELESS EARPHONES
Music Sound SWAG WIRELESS EARPHONES
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109184263
Hersteller:
     Music Sound
Herst.-Nr.:
     BTMSTWSSWAGG
EAN/GTIN:
     8018080454820
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
SWAG ist das Bluetooth-Kapsel-Headset von TWS, das in vielen leuchtenden und super-trendigen Farben erhältlich ist. Das Kapseldesign sorgt für einen ausgewogenen Klang und optimalen Benutzerkomfort. SWAG hat eine Wiedergabezeit von bis zu 20 Stunden, damit man ununterbrochen die Lieblingsplaylist hören kann. Mit den Bedienelementen an den Kopfhörern können Musik und Anrufe gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
14 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
66 g
Logistikdaten
Gefahrgutklasse
Klasse 9
Sonstige Funktionen
Batteriegewicht
4 g
Markenkompatibilität
Universal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
73 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
1200 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Audio-Adapter enthalten
Nein
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Technische Details
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Akustisches System
offen
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Grün
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Kabellänge
0.15 m
Schutzfunktion
Nicht zutreffend
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
20 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,14*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.