Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun 8-in-1 Styling-Set 3 MGK3441 Bart, Haar. Mit 80 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun 8-in-1 Styling-Set 3 MGK3441 Bart, Haar. Mit 80 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grün
Braun 8-in-1 Styling-Set 3 MGK3441 Bart, Haar. Mit 80 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grün
Braun 8-in-1 Styling-Set 3 MGK3441 Bart, Haar. Mit 80 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grün
Braun 8-in-1 Styling-Set 3 MGK3441 Bart, Haar. Mit 80 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grün
Braun 8-in-1 Styling-Set 3 MGK3441 Bart, Haar. Mit 80 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grün
Braun 8-in-1 Styling-Set 3 MGK3441 Bart, Haar. Mit 80 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grün
Braun 8-in-1 Styling-Set 3 MGK3441 Bart, Haar. Mit 80 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grün
Braun 8-in-1 Styling-Set 3 MGK3441 Bart, Haar. Mit 80 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grün
Braun 8-in-1 Styling-Set 3 MGK3441 Bart, Haar. Mit 80 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grün
Braun 8-in-1 Styling-Set 3 MGK3441 Bart, Haar. Mit 80 Min. Akkulaufzeit, Aufbewahrungsbeutel, in Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109130059
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     446910
EAN/GTIN:
     4210201446910
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
All-In-One Styling-Set Series 3 8-in-1 Set zum Stylen von Bart und Haar. Bart, Haar, Ohren und Nase Einfaches Styling zu Hause. Ultrascharfe Klinge arbeiten mühelos bei jedem Zug. 80 Minuten kabellose Schneidleistung. Ein Set für alle Zwecke.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Form
Rechteck
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Geeignet für
Universal
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
7
Reinigungsbürste
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
80 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.