Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 0306000000005 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 25 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 0306000000005 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 25 ml 1 Stück(e)
Marabu 0306000000005 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 25 ml 1 Stück(e)
Marabu 0306000000005 Bastel- & Hobby-Farbe Farbe auf Wasserbasis 25 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109052103
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     0306000000005
EAN/GTIN:
     4007751960412
Suchbegriffe:
Fensterfarben
Fenstermalfarben
Window Color Farben
fensterfarbe marabu
Es war einmal eine Prinzessin…wie die Geschichte weitergeht erzählen die ausgewählten Motive am Fenster. Mit dem neuen Marabu KiDS Window Color Set Prinzessin sind der Fantasie kleiner Märchen Fans keine Grenzen gesetzt. Das Set enthält 6 x 25 ml Marabu KiDS Window Color (019 Gelb, 029 Rosé beige, 005 Himbeere, 007 Lavendel, 584 Glitter-Gold, 073 Konturenschwarz), 1x Malvorlage DIN A3 mit 30 tollen Motiven und 1x Malfolie DIN A4. Die Anwendung ist kinderleicht – und soll ein anderes Motiv die Scheiben zieren, lassen sich die Farben ganz leicht entfernen. Die brillante, transparent-leuchtende Marabu KiDS Window Color ist eine ablösbare Fenstermalfarbe auf Wasserbasis und kann auf glatten Flächen wie Glas, Spiegel, Fliesen oder Folie aufgebracht werden. Inhalt: 6 x Window Color Liner 25 ml (019 Gelb, 029 Rosé beige, 005 Himbeere, 007 Lavendel, 584 Glitter-Gold, 073 Konturenschwarz) , 1 x Malvorlage DIN A3 mit 30 Motiven, 1 x Malfolie DIN A4
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
25 ml
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Beige, Schwarz, Gold, Lavendel, Himbeere, Gelb
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Mehrfarbig
3D-Effekt
Ja
Name der Farbe
Yellow, rose beige, raspberry, lavender, glitter-gold, contours noir
Anzahl der Farben
6 Farben
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Geeignet für Materialien
Folie, Glas, Kachel
Anwendung
1. Draw the outlines: place the chosen pattern under clear film (PP or PE) and trace the image with outliner straight from the bottle, leave to dry for 1 - 2 hours. Ensure there are no gaps in the outlines. 2. Paint: fill in the outlines right up to the edge. Leave to dry for 24 hours. The colours look milky at first, but dry clear. Immediately wash out spills on fabric using soap and lukewarm water. 3. Peel off: carefully peel off the picture from the film and stick to the chosen surface. The Window Color image can be removed and reapplied somewhere else. Before removing images that have been in place a while, moisten or warm with a hairdryer, so that they become flexible again.
Weitere Suchbegriffe: fensterfarben, fensterfarben gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.