Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 456584 Laptoptasche 33 cm (13") Messengerhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 456584 Laptoptasche 33 cm (13") Messengerhülle Grau
4smarts 456584 Laptoptasche 33 cm (13") Messengerhülle Grau
4smarts 456584 Laptoptasche 33 cm (13") Messengerhülle Grau
4smarts 456584 Laptoptasche 33 cm (13") Messengerhülle Grau
4smarts 456584 Laptoptasche 33 cm (13") Messengerhülle Grau
4smarts 456584 Laptoptasche 33 cm (13") Messengerhülle Grau
4smarts 456584 Laptoptasche 33 cm (13") Messengerhülle Grau
4smarts 456584 Laptoptasche 33 cm (13") Messengerhülle Grau
4smarts 456584 Laptoptasche 33 cm (13") Messengerhülle Grau
4smarts 456584 Laptoptasche 33 cm (13") Messengerhülle Grau
4smarts 456584 Laptoptasche 33 cm (13") Messengerhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109052010
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     456584
EAN/GTIN:
     4252011903504
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kunststoff
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Filz
Produkthauptfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
2
Tablet-Fach
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
520 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 13 zoll, laptop schutzhülle, notebooktaschen grau, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.