Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Motion Deluxe Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Motion Deluxe Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear Motion Deluxe Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear Motion Deluxe Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear Motion Deluxe Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear Motion Deluxe Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear Motion Deluxe Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear Motion Deluxe Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear Motion Deluxe Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear Motion Deluxe Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear Motion Deluxe Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Wenger/SwissGear Motion Deluxe Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108991450
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     612543
EAN/GTIN:
     7613329177945
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Weiblich
Ausziehbar
Ja
Zielgruppe
Erwachsener
Anzahl von Fächern
2
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche, Tablettasche, Reißverschlusstasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
600 g
Volumen (l)
19 l
Erweitertes Volumen
21 l
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche 15 zoll wenger, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.