Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas DMM4-6-60 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas DMM4-6-60 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi
Panorama Antennas DMM4-6-60 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108857810
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     DMM4-6-60-2SP
EAN/GTIN:
     5055416076311
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
lte antenne 5 dbi
lte antenne
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
2 W
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
0.617 - 0.96 / 1.71 - 6 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
2 / 4 / 5 dBi
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
185 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Gehäusematerial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: rundstrahlantenne panorama
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.