Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXUSBC-AC0026 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXUSBC-AC0026 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen
CoreParts MBXUSBC-AC0026 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen
CoreParts MBXUSBC-AC0026 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108803010
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXUSBC-AC0026
EAN/GTIN:
     5715063023464
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteilstärke
65 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.4 A
Ausgangsleistung
65 W
Technische Details
Ausgangsspannung
5 V
Sonstige Funktionen
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Netzteiltyp
Indoor
Stromverbrauch (Standby)
0.21 W
Überlastung Schutz
Ja
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
420 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
250 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Energiequelle
AC
USB Power Delivery
Ja
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, netzteil notebook 65 w, netzteil notebook, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.