Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün
Trust Bologna 40,6 cm (16") Aktenkoffer Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108765301
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24989
EAN/GTIN:
     8713439249897
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Umweltfreundliches Set mit 16-Zoll-Laptoptasche und stiller Funkmaus, beides aus Recyclingmaterialien
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Recyceltes Material
Ja
Polyethylenterephthalat
Sonstige Funktionen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
430 g
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: trust notebooktaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trust International
24988
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.