Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Portable 360 Schwarz Kabellos 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundig Portable 360 Schwarz Kabellos 12 W
Grundig Portable 360 Schwarz Kabellos 12 W
Grundig Portable 360 Schwarz Kabellos 12 W
Grundig Portable 360 Schwarz Kabellos 12 W
Artikel-Nr.:
     2753M-8320397
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GLR7769
EAN/GTIN:
     4013833060413
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Dank des erweiterten Bluetooth-Abdeckungsbereichs genießen Sie Ihre Lieblingsmusik bis zu einer Entfernung von 30 Metern – ohne Unterbrechung
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
12 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
30 m
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Akkustand
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,04*
€ 72,26*
pro Packung
Frei Haus
ab € 187,77*
€ 221,16*
pro Packung
Frei Haus
ab € 194,09*
€ 225,93*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 196,48*
€ 229,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.