Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxTex 167153 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MaxTex 167153 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Blau
MaxTex 167153 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Blau
MaxTex 167153 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Blau
MaxTex 167153 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Blau
MaxTex 167153 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Blau
MaxTex 167153 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Blau
MaxTex 167153 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Blau
MaxTex 167153 Kabel-Organizer Universal Kabelhalter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108694874
Hersteller:
     MaxTex
Herst.-Nr.:
     167153
EAN/GTIN:
     7618403069871
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelhantel blau mit ergonomischem Griff, mit Ösen zum Aufhängen für Kabel von 2-25m (je nach Kabelquerschnitt)

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Universal
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.