Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 31919 Kabelbinder 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 31919 Kabelbinder 100 Stück(e)
Legrand 31919 Kabelbinder 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6232-2649203
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     31919
EAN/GTIN:
     3414971132238
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
384 mm
Breite
128 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
602 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2869*
€ 0,3869*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2918*
€ 0,3918*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,3521*
€ 0,4827*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44408*
€ 0,58408*
2 Tage
4480
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4442*
€ 0,5842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3869*
€ 0,46041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3569*
€ 0,42471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3369*
€ 0,40091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2869*
€ 0,34141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,16*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 201,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.