Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baratza Virtuoso+ 70 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baratza Virtuoso+ 70 W Schwarz, Silber
Baratza Virtuoso+ 70 W Schwarz, Silber
Baratza Virtuoso+ 70 W Schwarz, Silber
Baratza Virtuoso+ 70 W Schwarz, Silber
Baratza Virtuoso+ 70 W Schwarz, Silber
Baratza Virtuoso+ 70 W Schwarz, Silber
Baratza Virtuoso+ 70 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108426083
Hersteller:
     Baratza
Herst.-Nr.:
     838823005878
EAN/GTIN:
     838823005878
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
baratza kaffeemühle
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3600 g
Breite
120 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
350 mm
Energie
Leistung
70 W
AC Eingangsspannung
100-120 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
0.8 A
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
230 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
40
Drehgeschwindigkeit
550 RPM
Variable Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Integrierter Timer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.