Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Silent Vortex GX3328 GX3328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Silent Vortex GX3328 GX3328
Krups Silent Vortex GX3328 GX3328
Krups Silent Vortex GX3328 GX3328
Krups Silent Vortex GX3328 GX3328
Krups Silent Vortex GX3328 GX3328
Krups Silent Vortex GX3328 GX3328
Krups Silent Vortex GX3328 GX3328
Krups Silent Vortex GX3328 GX3328
Krups Silent Vortex GX3328 GX3328
Krups Silent Vortex GX3328 GX3328
Krups Silent Vortex GX3328 GX3328
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108287837
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     GX332810
EAN/GTIN:
     3016661172649
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
krups kaffeemühle
kaffeemühle
Für die leiseste Mahlleistung* mit herausragenden Ergebnissen in nur wenigen Sekunden
Mit der KRUPS Silent Vortex Mühle erhalten Sie im Handumdrehen qualitativ hochwertig gemahlenene(s) Kaffeepulver, Gewürze und getrocknete Kräuter! Unglaublich leise, leistungsstark und effizient, Sie können bis zu 12 Tassen Kaffee in nur 15 Sekunden mahlen. Mit dem großen Mahlgutbehälter und dem Deckel eigens zur Aufbewahrung steht diese Mehrzweck-Mühle für Komfort und praktische Bedienung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Paketgewicht
1167 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Breite
102 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
215 mm
Kabellänge
0.61 m
Energie
Leistung
175 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Schlagmesser
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
90 g
Anzahl der Mahloptionen
1
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Abnehmbarer Bohnenbehälter
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Reparaturfreundlich
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Material
Kunststoff
Pulsfunktion
Ja
Edelstahl-Klingen
Ja
Tassenanzahl
12 Stück(e)
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.