Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix T6PENBK Schwarz Stift-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix T6PENBK Schwarz Stift-Blinklicht LED
Fenix T6PENBK Schwarz Stift-Blinklicht LED
Fenix T6PENBK Schwarz Stift-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108208030
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     T6
EAN/GTIN:
     6942870309057
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Blinkleuchte
Blinklicht
Kugelschreiber
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
26 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
LED-Anzeigen
Akkustand, Ladend
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
O-Ring enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung (min.)
1 lm
Lichtleistung (max.)
80 lm
Leuchtkapazität
82 CD
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
5 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
18 m
Anzahl der Lichtmodi
3
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
213 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.