Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix PD25RSTBK Schwarz Hand-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix PD25RSTBK Schwarz Hand-Blinklicht LED
Fenix PD25RSTBK Schwarz Hand-Blinklicht LED
Fenix PD25RSTBK Schwarz Hand-Blinklicht LED
Fenix PD25RSTBK Schwarz Hand-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108207737
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     PD25R
EAN/GTIN:
     6942870308470
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gürtelclip
Ja
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batterietyp
CR123A
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
70 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
0.73 h
Akkuladezeit
2 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserdicht bis
2 m
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Rutschfest
Ja
LED-Anzeigen
Akkustand
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Trageband
Ja
O-Ring enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
5
Lampenlebensdauer
50000 h
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
800 lm
Leuchtkapazität
15530 CD
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
19 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
250 m
Anzahl der Lichtmodi
6
Taschenlampenleuchtmodi
Öko, Hoch, Niedrig, Medium, Stoboskopmodus, Turbo
LED Typ
Luminus SST20 LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
51.5 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Gewicht
78 g
Kopfdurchmesser
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.