Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix ESPARKBK Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fenix ESPARKBK Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Fenix ESPARKBK Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Fenix ESPARKBK Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Fenix ESPARKBK Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108207664
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     E-SPARK
EAN/GTIN:
     6942870308975
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Powerbank
USB Akku
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
52 h
Akkuladezeit
2 h
Design
Taschenlampen Typ
Schlüsselanhänger-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
LED-Anzeigen
Ladend
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Trageband
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
4 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lampenlebensdauer
50000 h
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
100 lm
Leuchtkapazität
225 CD
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
7 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
30 m
Anzahl der Lichtmodi
5
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Lichtfarbe
Rot, Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
37 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,13*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 48,13* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 60,98*
€ 72,57
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 60,44*
€ 71,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,95*
€ 68,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,63*
€ 66,20
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 48,13*
€ 57,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.