Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Impuls Polystyrol Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Impuls Polystyrol Grau
HAN Impuls Polystyrol Grau
HAN Impuls Polystyrol Grau
HAN Impuls Polystyrol Grau
HAN Impuls Polystyrol Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108207544
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     N223182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
han schubladenbox grau
kunststoffgehäuse
Schubladenbox IMPULS mit modernem Gehäusedesign. Mit 3 geschlossenen Schubladen (2 x Standard, 1 x extrahoch inkl. Schloss) für Papierformate DIN A4/C4. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Inkl. auswechselbarer Beschriftungsschilder mit hochwertiger Klarsichtabdeckung für ein einfaches Auffinden von Unterlagen. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und durchgängig geschlossenem Boden. Extra stabile Gehäuseausführung mit optimierter Stapeltechnik. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Inkl. innovativem Schubladeneinsatz mit 6 unterschiedlich großen Fächern und Griff, der auch perfekt auf die Box mit der integrierten Stapelrippe gestellt werden kann. Die obere, extrahohe Schublade ist mit einem Zylinderschloss versehen und dadurch abschließbar. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Ideal für die Aufbewahrung von vertraulichen Informationen und persönlichen Gegenständen. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
2080 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polystyrol
Anzahl der Schubladen
3 Schublade(n)
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Türen
3 Tür(en)
Sperren
Ja
Verriegelungsart
2 Schlüssel
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1016-13
ab € 4,74*
Zubehör
HAN
1016-23
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.