Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Puzzi 8/1 Trommel-Vakuum Naß 1200 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Puzzi 8/1 Trommel-Vakuum Naß 1200 W Beutellos
Kärcher Puzzi 8/1 Trommel-Vakuum Naß 1200 W Beutellos
Kärcher Puzzi 8/1 Trommel-Vakuum Naß 1200 W Beutellos
Kärcher Puzzi 8/1 Trommel-Vakuum Naß 1200 W Beutellos
Kärcher Puzzi 8/1 Trommel-Vakuum Naß 1200 W Beutellos
Kärcher Puzzi 8/1 Trommel-Vakuum Naß 1200 W Beutellos
Kärcher Puzzi 8/1 Trommel-Vakuum Naß 1200 W Beutellos
Kärcher Puzzi 8/1 Trommel-Vakuum Naß 1200 W Beutellos
Kärcher Puzzi 8/1 Trommel-Vakuum Naß 1200 W Beutellos
Kärcher Puzzi 8/1 Trommel-Vakuum Naß 1200 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108045227
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.100-240.0
EAN/GTIN:
     4054278882529
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
7.5 m
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Naß
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Kapazität Flüssigkeitstank
8 l
Schlauchlänge
2.5 m
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Wasser
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Vakuum
27 kPa
Luftstrom
71 l/s
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Bürste für harte Böden
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
332 mm
Tiefe
524 mm
Höhe
442 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
8600 g
Paketgewicht
11400 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,57*
€ 600,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,96*
€ 594,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,34*
€ 554,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.