Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 812240 Abisolierzange Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 812240 Abisolierzange Gelb
CUC Exertis Connect 812240 Abisolierzange Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108016309
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     812240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 6mm2
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
2 mm
Ablösungskapazität (min)
30 mm
Farbe
Produktfarbe
Gelb
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.