Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 629011 Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
CUC Exertis Connect 629011 Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)
CUC Exertis Connect 629011 Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     5NTW5-629011
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     629011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabel-Montage-Clip, selbstklebend, 100er Pack Kabelhalter für Kabel mit Durchmesser von 7,9 mm bis 10,3 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
10.3 mm
Produktfarbe
Schwarz
Minimaler Bündelungsdurchmesser
7.9 mm
Typ
Cable clip
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
46
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 25,89*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,46*
€ 48,41*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,89*
€ 30,81
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,37*
€ 30,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,93*
€ 28,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,82*
€ 27,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,27*
€ 26,50
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,42*
€ 21,92
pro Beutel
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.