Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric IMT33150 Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric IMT33150 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33150 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33150 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33150 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33150 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33150 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33150 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33150 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33150 Verlängerungskabel
Schneider Electric IMT33150 Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107956280
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT33150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
9600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
376 mm
Tiefe
201 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
8250 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.