Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acopino Cremona Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acopino Cremona Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107940934
Hersteller:
     Acopino
Herst.-Nr.:
     SW10149.1
EAN/GTIN:
     755717334183
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Erlebe den Genuss von bestem Kaffee in einem zeitgemäßen und innovativen Design.
Lass dich begeistern von modernem Kaffeegenuss in seiner besten Form. Entdecke die neuesten Trends und erlebe ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Der Acopino Cremona Kaffeevollautomat in weiß ist ein wahrhaftiges Meisterwerk der Kaffeekunst. Er bietet nicht nur Kaffee und Espresso, sondern auch Cappuccino, Latte, heiße Milch und Milchschaum sowie heißes Wasser für Tee – alles per One Touch-Funktion. Die Einstellmöglichkeiten des Automaten sind nahezu grenzenlos und ermöglichen es Ihnen, Ihren perfekten Kaffee ganz nach Ihren Wünschen zuzubereiten. Der Acopino Kaffeevollautomat Cremona verfügt darüber hinaus über verschiedene Reinigungsprogramme und viele weitere praktische Funktionen. Sein schickes, innovatives Design macht ihn zu einem wahren Hingucker in Ihrer Küche. Ein absolutes Must-have für jeden Kaffeeliebhaber!

One Touch - Einfach bedienfreundlich!
Die Cremona ist ausgesprochen benutzerfreundlich und lässt sich nahezu komplett über das schicke 5-Zoll große, farbige LCD-Touch-Display steuern. Dank der One-Touch-Funktion kann man auf Fingerdruck Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte und heiße Milch sowie heißes Wasser für Tee zubereiten.

Einfach und kinderleicht zu reinigen
Der Acopino Kaffeevollautomat Cremona macht es Ihnen einfach und führt seine Reinigungs- und Entkalkungsprogramme autonom aus. Damit ermöglicht er Ihnen maximalen Kaffeegenuss bei minimalen Pflegeaufwand. Einfach perfekt!

Kaffee aus Kaffeepulver brühen
Wenn Sie Kaffeepulver statt Kaffeebohnen bevorzugen, geben Sie einfach die entsprechende Menge gemahlener Kaffee in den speziell dafür vorgesehenen Schacht und wählen Sie auf der Anzeigetafel das Symbol für das Pulver aus.

Individualisierbare und anpassbare Getränke
Die Kaffeemaschine ermöglicht es, sämtliche Einstellungen für Getränke individuell zu konfigurieren. Hierbei können die Intensität, das Volumen von Kaffee und Milchschaum sowie die Temperatur von Kaffee und Heißwasser nach Belieben angepasst werden. Zudem lässt sich der Mahlgrad der Kaffeebohnen über einen Drehregler feinjustieren, um den persönlichen Geschmacksvorlieben gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
12000 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
70 - 130 mm
Einstellbare Temperatur
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 599,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,28*
€ 847,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,63*
€ 832,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,03*
€ 792,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,50*
€ 762,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,81*
€ 713,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.