Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Stilosa Manuell Filterkaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Stilosa Manuell Filterkaffeemaschine 1 l
De’Longhi Stilosa Manuell Filterkaffeemaschine 1 l
De’Longhi Stilosa Manuell Filterkaffeemaschine 1 l
De’Longhi Stilosa Manuell Filterkaffeemaschine 1 l
De’Longhi Stilosa Manuell Filterkaffeemaschine 1 l
De’Longhi Stilosa Manuell Filterkaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107902447
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EC 230.BK
EAN/GTIN:
     8004399334571
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
343 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
4300 g
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Heizsystem
Kessel
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Kunststoff
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Lieferumfang
Löffel enthalten
Ja
Stampfer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.