Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 60013-00000-00 Tonbandkassette 25 m Papier Braun 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 60013-00000-00 Tonbandkassette 25 m Papier Braun 6 Stück(e)
TESA 60013-00000-00 Tonbandkassette 25 m Papier Braun 6 Stück(e)
TESA 60013-00000-00 Tonbandkassette 25 m Papier Braun 6 Stück(e)
TESA 60013-00000-00 Tonbandkassette 25 m Papier Braun 6 Stück(e)
TESA 60013-00000-00 Tonbandkassette 25 m Papier Braun 6 Stück(e)
TESA 60013-00000-00 Tonbandkassette 25 m Papier Braun 6 Stück(e)
TESA 60013-00000-00 Tonbandkassette 25 m Papier Braun 6 Stück(e)
TESA 60013-00000-00 Tonbandkassette 25 m Papier Braun 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107728192
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60013-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565138287
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
25 m
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Geeignet für Materialien
Karton
Oberflächenlackierung
Glänzend
Adhäsion
Stark
Zugfestigkeit
125 N
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Dicke
0.21 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 1584 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.