Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Thock TKL Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Thock TKL Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock TKL Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock TKL Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock TKL Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock TKL Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock TKL Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock TKL Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock TKL Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock TKL Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock TKL Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock TKL Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107509557
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY0E008
EAN/GTIN:
     5903018665535
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
359.5 x 72 x 18.8 mm
Gewicht
164 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
33.5 mm
Paketgewicht
286 g
Merkmale
Material
Memory-Schaum, Kunstleder (PU)
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.