Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Thock 75% Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Thock 75% Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock 75% Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock 75% Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock 75% Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock 75% Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock 75% Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock 75% Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock 75% Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock 75% Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock 75% Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
ENDORFY Thock 75% Palm Rest Handgelenkstütze Memory-Schaum, Kunstleder (PU) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107509555
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY0E007
EAN/GTIN:
     5903018665252
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
325.6 x 72 x 18.8 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
33.5 mm
Paketgewicht
265 g
Merkmale
Material
Memory-Schaum, Kunstleder (PU)
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.