Gewicht und Abmessungen | Breite | 260 mm |
| Tiefe | 450 mm |
| Höhe | 385 mm |
| Gewicht | 11300 g |
Energie | Leistung | 1450 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A |
Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte |
| Produkttyp | Kombi-Kaffeemaschine |
| Fassungsvermögen Wassertank | 1.8 l |
| Kaffee-Einfüllart | Kaffeebohnen |
| Kaffeezubereitungstyp | Vollautomatisch |
| Behälter für gebrühten Kaffee | Tasse |
| Kapazität (in Tassen) | 2 Tassen |
| Eingebautes Mahlwerk | Ja |
| Einstellbare Stärke des Kaffees | Ja |
| Heißwassersystem | Ja |
| Zwei Tassen auf einmal | Ja |
| Maximaler Betriebsdruck | 19 bar |
| Anpassbare Mahloptionen | Ja |
| Fassungsvermögen Kaffeebohnen | 300 g |
| Kapazität des Behälters für gemahlenen Kaffee | 14 Tassen |
| Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen | 8 |
| Integrierter Milchaufschäumer | Ja |
| Milchtank | Ja |
| Einstellbare Milchmenge | Ja |
| Art der Milchzugabe | Automatisch |
| Höhenverstellbarer Kaffeeausguss | Ja |
| Heizsystem | Thermoblock |
| Dampfleitung | Ja |
| Schnellaufheizung | Ja |
| Tassenwärmer | Ja |
| Programmierbar | Ja |
| Selbstreinigend | Ja |
| Spülmaschinenfeste Teile | Ja |
Ergonomie | Produktfarbe | Titan |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Display-Typ | TFT |
| Farbdisplay | Ja |
| Abnehmbarer Wasserbehälter | Ja |
| Abnehmbarer Tropfschale | Ja |
| Tropf-/Auslauf-Einstellung | Horizontal + Vertikal |
| Einfach zu säubern | Ja |
Kochfunktionen und -programme | Multi-Getränke | Ja |
| Espressozubereitung | Ja |
| Zubereitung von Cappuccino | Ja |
| Anzahl der Programme | 45 |
| Kaffeezubereitung | Ja |
| Zubereitung von Caffè Americano | Ja |
| Zubereitung von Café Ristretto | Ja |
| Zubereitung von Caffè Latte | Ja |
| Doppio+ Herstellung | Ja |
| Zubereitung von Espresso Macchiato | Ja |
| Zubereitung von Latte Macchiato | Ja |
| Zubereitung von Mokka | Ja |
| Zubereitung von Caffè Lungo | Ja |
| Zubereitung von Café Crema | Ja |
| Zubereitung von heißer Milch | Ja |
Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |