| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-107426855 Herst.-Nr.: 6761019 EAN/GTIN: 4006508217571 |
| |
|
| | |
| Kaffeefilter 1x6® schwarz
Das Herzstück für aromatischen Pour Over Kaffee! Filterhalter für die zeitgleiche Zubereitung von zwei Tassen ausgezeichneten Kaffees nach der Pour-Over-Methode. Er ist in drei Formaten erhältlich: 1x2®, 1x4® und 1x6®.
Kaffeefilter 1x6® schwarz Die Anordnung der Rippen innerhalb des schwarzen Filterhalters von Melitta® wurde optimiert, um eine schnelle Extraktion des Kaffees zu gewährleisten und um seine Bitterkeit einzuschränken. Der Filterhalter umfasst zwei Auslässe für die zeitgleiche Zubereitung von zwei Tassen Kaffee. Anhand der zwei praktischen Sichtfenster an der Seite kann der Kaffeefüllstand in der Tasse überwacht werden.
Das moderne Design dieses Filterhalters wurde so ausgelegt, um seine Stabilität auf zahlreichen Gefäßen zu gewährleisten. Der verwendete schwarz glänzende Kunststoff ist dauerhaft formbeständig.
Dieser Filterhalter ist in drei Formaten erhältlich: 1x2®, 1x4® und 1x6®.
Pour Over von Melitta "Von Paris über Berlin bis New York - der Trend der manuellen Filtration begeistert alle großen Kaffeeliebhaber. Entdecken Sie mit dem neuen Pour Over Sortiment von Melitta® die beste Methode für die Zubereitung hervorragenden Kaffees. Sie werden es lieben."
Qualität aus Freude am Kaffee Freude am Kaffee - dafür stehen wir, seit Melitta Bentz im Jahr 1908 den ersten Kaffeefilter erfunden und so einen Grundstein für den modernen Kaffeegenuss gelegt hat. Diese Freude am Kaffee ist damals wie heute unser Antrieb, mit Kompetenz, Erfindergeist und Liebe zum Produkt stets beste Qualität und einzigartigen Kaffeegenuss zu bieten.
Seitliche Öffnungen Seitliche Öffnungen zur Überprüfung der Kaffeemenge in der Tasse.
Spülmaschinengeeignet
Zwei Auslässe Zwei Auslässe für die zeitgleiche Zubereitung von zwei Tassen Kaffee. Weitere Informationen: Technische Details | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | Merkmale | Produkttyp | Kaffeefilter | | Produktfarbe | Schwarz | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | | Einfach zu säubern | Ja |
|
| | |
| | | |
| |