Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Gauntlet 4.0 TGAE2358 - Black laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule Gauntlet 4.0 TGAE2358 - Black laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Thule Gauntlet 4.0 TGAE2358 - Black laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Thule Gauntlet 4.0 TGAE2358 - Black laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Thule Gauntlet 4.0 TGAE2358 - Black laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Thule Gauntlet 4.0 TGAE2358 - Black laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Thule Gauntlet 4.0 TGAE2358 - Black laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Thule Gauntlet 4.0 TGAE2358 - Black laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107413802
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3204937
EAN/GTIN:
     0085854254540
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
14" MacBook Pro, 13" MacBook Pro, MacBook Air
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
590 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
313 x 221 x 50 mm
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 14 zoll schwarz, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.