Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift FG14-41-R0U3 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Swift FG14-41-R0U3 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Acer Swift FG14-41-R0U3 AMD Ryzen™ 7 7730U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107409332
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KG3EG.003
EAN/GTIN:
     4711121396458
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Acer Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
48.8 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Pure Silver
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Audio-System
True Harmony
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1250 g
Breite
321.7 mm
Tiefe
211.7 mm
Höhe
15.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Leistungen
Motherboard Chipsatz
AMD SoC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
35.5 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7730U
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
20 MB
Prozessor Cache Typ
L2 & L3
Prozessorsockel
Socket FP6
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 877,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,91*
€ 1.167,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,76*
€ 1.162,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,44*
€ 1.102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,90*
€ 1.072,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,75*
€ 1.044,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,19*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,45*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,12*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,29*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,79*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,77*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 12,18*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,32*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,51*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,15*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,72*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,24*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 140,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.