Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock RX7900XTX TC 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock RX7900XTX TC 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asrock RX7900XTX TC 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asrock RX7900XTX TC 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asrock RX7900XTX TC 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asrock RX7900XTX TC 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asrock RX7900XTX TC 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Asrock RX7900XTX TC 24GO Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107345394
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     RX7900XTX TC 24GO
EAN/GTIN:
     4710483941771
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Tiefe
345 mm
Höhe
140 mm
Breite
61 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
384 Bit
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7900 XTX
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
2510 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2680 MHz
Streamprozessoren
6144
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
1000 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
3x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Design
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asrock radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,71*
€ 1.118,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,09*
€ 1.112,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,91*
€ 1.091,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,45*
€ 1.067,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,58*
€ 1.026,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.