| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-107340996 Herst.-Nr.: 10032629_0 EAN/GTIN: 4052025326296 |
| |
|
| | |
| Türgarderobe aus 5 Hängern mit je 2 Haken Wenig Raum und viele Jacken ohne festen Platz sind ein häufiges Problem in kleineren Wohnungen. Dies lässt sich mit diesen Türhaken im Handumdrehen lösen: Der Boden wird frei und die Jacken verschwinden unauffällig hinter der Tür. Dabei sind die Doppelhaken besonders praktisch, da auf demselben Raum durch 2 Haken mehr Platz für Ihre Kleidung und Accessoires ist. Das skandinavische Design aus weißem Eisen und schlichten Details aus hellem Holz ist dabei ein besonderer Hingucker. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Produkttyp | Kleiderhaken | | Produktfarbe | Bambus, Weiß | | Material | Bambus, Metall | | Maximales Lastgewicht | 5 kg | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | wiederverwendbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 2 mm | | Höhe | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |