Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar 5106851 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar 5106851 Montage-Kit
Telestar 5106851 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10734063
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5106851
EAN/GTIN:
     4024035250007
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Rack Zubehör
Parabolantenne
Diese Schelle wird benötigt, um LNBs mit einem Feedhorn-durchmesser von 40mm an der PROFIRAPID-Halterung zu befestigen. Die Adapterschelle ist ebenfalls mit Orbitech Comfort Line sowie TechniSat SATMAN Satellitenspiegeln.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Weitere Suchbegriffe: SAT-Antenne, SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, lnb, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.