Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orosound TPROPLUSS+D Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orosound TPROPLUSS+D Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Grau
Orosound TPROPLUSS+D Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Grau
Orosound TPROPLUSS+D Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Grau
Orosound TPROPLUSS+D Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Grau
Orosound TPROPLUSS+D Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107135414
Hersteller:
     Orosound
Herst.-Nr.:
     TPROPLUS-S+D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
On-Ear-Headset Tilde® Pro von Orosound mit Mikrofonarm und gekoppeltem Dongle.
Höchste Klangqualität – immer und überall. Tilde® Pro wird in Frankreich entwickelt und hergestellt.

Erleben Sie HD-Audioqualität der Extraklasse: Durch die aktive Geräuschunterdrückung gehören Ablenkungen und Störgeräusche der Vergangenheit an. Dank des magnetischen Mikrofonarms mit leistungsstarker Rauschunterdrückung gewährleistet Ihnen unser einzigartiges modulares Design höchsten Komfort und eine kristallklare Kommunikation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Sonstige Funktionen
Sprachen der Sprachführung
Englisch, Französisch
Lieferanteneigenschaften
Lautstärke einstellbar
Ja
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Englisch, Französisch
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Gewicht der Tragetasche
0.01 g
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Ohrenschützer
Ja
Sprachen des Handbuchs
Englisch, Französisch
Anzahl
1
Technische Details
Reparaturfreundlich
Ja
Leicht austauschbare modulare Teile
Ja
Stirnbandpolster
Ja
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Geschlossen
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
THD, totalklirren
0.2 %
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Grau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Bluetooth-Pairing
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten, Leiter
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Aktivität, Akkustand, Bluetooth
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehörschutztechnologien
Begrenzung des Schalldrucks
Musikwiedergabe
Ja
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
8
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
HD-Stimme
Ja
Auto-connect
Ja
Klarer Klang
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Plug
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Arbeitet mit Microsoft Cortana
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Mikrofon-Eingang
Ja
Kabellose Reichweite
20 m
Lightning-Anschluss
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2 h
Akkukapazität (Ladehülle)
870 mAh
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
30 min
Aufladequelle
Akku, USB
Sprechzeit (ANC ein)
28 h
Sprechzeit (ANC aus)
30 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Klappbares Mikrofon
Ja
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
6
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Schalter zur Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Weitere Suchbegriffe: muschelkopfhörer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.